項目 | 通用馬達 |
安培 | 7.4/3.7 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 4.13 LB-FT |
課程 | B |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 1.5 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 6 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 2.8安培 |
極數 | 04 |
產量 | .5 |
段落 | 1 |
功率因數 | 66 |
調整 | Y |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 77度C |
類別 | 3421L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 12.6 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL3403 | - | - | - | - | 57 | - | 1725 | - | 新台幣24,121元 | |
CL3405 | 02 | 6 / 3.2-3 | - | .33 | 68 | C | 3450 | - | 新台幣24,050元 | |
CL3501 | 04 | 6/3 | 2.95 LB-FT | .33 | 60 | Y | 1725 | 83攝氏度 | 新台幣25,175元 | |
CL3503 | 02 | 7/3.5 | 2.3 LB-FT | .5 | 72 | M | 3450 | 84度C | 新台幣24,901元 | |
CL3506 | 02 | 9.6/4.8 | 3.5 LB-FT | .75 | 74 | U | 3450 | 92度C | 新台幣27,423元 | |
CL3507 | 04 | 8.4/4.2 | 5.7 LB-FT | .75 | 78 | T | 1725 | 89攝氏度 | 新台幣34,737元 | |
CL3509 | 02 | 11.8/5.9 | 4.25 LB-FT | 1 | 82 | S | 3450 | 90度C | 新台幣31,456元 |