Baldor 馬達 馬達 Cspm3611t |特定用途馬達 | Raptor Supplies 台灣
BALDOR MOTOR CSPM3611T 同步永磁電機,1800 RPM,60 Hz,3 hp,三相,TEFC,3TC 框架 | AJ145QJH

BALDOR MOTOR CSPM3611T 同步永磁電機,1800 RPM,60 Hz,3 hp,三相,TEFC,3TC 框架

有現貨
貨號: AJ6QJH 型號:CSPM3611T

得到它 可能 15, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$224,335 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目定用途電機
效率89.50%
機箱類型TEFC
框架材質鐵件
框架尺寸182TC
滿載電流8/4
HP3馬力
絕緣級別F
安裝類型腳架
總長度16.56“
段落3 小時
評分60赫茲
服務因素1.00
軸直徑1.125“
電壓230 / 460 V
重量70磅

送貨信息:

船重(kg) 31.5
船高(厘米)33.33
船長(厘米)49.21
船寬(厘米)34.93
HS代碼85015220
原產地US

產品詳細說明:

  • 同步rpm:1800 rpm
  • 230 V @ 60赫茲

產品型號

產品型號調整安培分解扭矩類別電壓課程HP空載電流價錢
BALDOR MOTOR CSPM3546T 同步永磁電機,1800 RPM,60 Hz,1 hp,三相,TEFC,3TC 框架 | AJ145QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766安培新台幣166,043元
BALDOR MOTOR CSPM3558T 同步永磁電機,1800 RPM,60 Hz,2 hp,三相,TEFC,3TC 框架 | AJ145QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FT3530M230/460股票21.21安培新台幣187,990元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR MOTOR CSPM3611T 同步永磁電機,1800 RPM,60 Hz,3 hp,三相,TEFC,3TC 框架
新台幣224,335元 /單元