項目 | 沖洗馬達 |
效率 | 74.00% |
機箱類型 | TENV |
框架材質 | 不銹鋼 |
框架尺寸 | 56C |
滿載電流 | 1.2-1.1 / .55 |
HP | 1 / 3 hp |
絕緣級別 | F |
IP等級 | 56 |
安裝類型 | 腳架/ C面 |
總長度 | 11.09“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 0.625“ |
電壓 | 208-230 / 460伏 |
重量 | 33磅。 |
船重(kg) | 14.85 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 段落 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSWDM3534 | - | - | - | - | 3 小時 | - | - | - | 新台幣55,816元 | |
CSSWDM3537 | - | - | - | - | 3 小時 | - | - | - | 新台幣62,663元 | |
CSSWDM3538 | 04 | 1.98-1.82 / .91 | 7.89 LB-FT | .5 | 3 | 64 | G | 1755 | 新台幣67,248元 | |
CSSWDM3541 | 02 | 2.2/1.1 | 7.6 LB-FT | .75 | 3 | 80 | K | 3450 | 新台幣64,772元 | |
CSSWDM3542 | 04 | 2.36-2.16/1.08 | 10.4 LB-FT | .75 | 3 | 78 | H | 1740 | 新台幣69,602元 |