項目 | DC摩打 |
機箱類型 | DPG-FV |
HP | 125馬力 |
電機類型 | 拉絲 |
NEMA/IEC 框架 | UC2813ATZ |
RPM | 1750RPM |
船重(kg) | 450 |
HS代碼 | 85015381 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 產量 | 電樞電流 | 電樞電壓 | RPM | 服務因素 | 刷 | 擴展模組 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD2015R-BV | 惠普15 | 56.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 公元 419904-51 年 | 柴油發電機組 | 15 | 新台幣812,860元 | ||
D2015R-BV | 惠普15 | 56.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 公元 419904-51 年 | 柴油發電機組 | 15 | 新台幣783,204元 | ||
D2020R-BV | 惠普20 | 76.50 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 419904-51AC | 柴油發電機組 | 20 | 新台幣801,918元 | ||
D2025R-BV | 惠普25 | 96.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 419904-51AB | 柴油發電機組 | 25 | 新台幣944,881元 | ||
D2030R-BV | 惠普30 | 109.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 419904-51AB | 柴油發電機組 | 30 | 新台幣965,833元 | ||
D2040P-BV | 惠普40 | 138.00 | 240 | 1750/2100 | 1.0 | 28610-1 | DPBV | 40 | 新台幣1,251,801元 | ||
D2040R-BV | 惠普40 | 146.00 | 240 | 1750/2100 | 1.0 | 公元 419904-51 年 | 柴油發電機組 | 40 | 新台幣966,392元 |