項目 | DC摩打 |
環境溫度(C) | 040 |
電樞電流 | 43.40 |
電樞電壓 | 500 |
刷 | 28610-2 |
課程 | 股票 |
責任 | 繼續 |
擴展模組 | 柴油發電機組 |
HP | 25 |
絕緣級別 | F |
安裝位置 | F1 |
產量 | 惠普25 |
RPM | 1750/2300 |
服務因素 | 1.0 |
船重(kg) | 220.5 |
HS代碼 | 85013200 |
原產地 | US |
型號 | 電樞電流 | 電樞電壓 | 刷 | HP | 安裝位置 | 產量 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2005P | 17.70 | 240 | 18044-4 | 5 | F3 | 惠普5 | 1750/2300 | 新台幣466,021元 | |
D2010P | 36.60 | 240 | 150986-21-1 | 10 | F1 | 惠普10 | 1750/2300 | 新台幣552,997元 | |
D2015P | 55.00 | 240 | 150986-25-1 | 15 | F1 | 惠普15 | 1750/2300 | 新台幣618,962元 | |
D2020P | 70.50 | 240 | 150986-25-1 | 20 | F1 | 惠普20 | 1750/2300 | 新台幣652,123元 | |
D2025P | 89.20 | 240 | 28610-1 | 25 | F1 | 惠普25 | 1750/2300 | 新台幣803,598元 | |
D2030P | 106.00 | 240 | 28610-1 | 30 | F1 | 惠普30 | 1750/2300 | 新台幣803,598元 | |
D5005P | 8.50 | 500 | 18044-1 | 5 | F3 | 惠普5 | 1750/2300 | 新台幣466,021元 |