項目 | 剎車馬達 |
安培 | 3.1-3/1.5 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 12.5 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56 |
滿載扭矩 | 2.97 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1 |
段落 | 3 |
功率因數 | 71 |
調整 | D |
RPM | 1760 |
溫度。 上升 | 43度C |
類別 | 3519M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 32.55 |
船長(厘米) | 58.1 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM2333T | 83 | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | A | 1765 | 67攝氏度 | 0944M | 230/460 | 新台幣342,785元 | |
EBM2334T | 84 | 48/24 | 213 LB-FT | P | 1765 | 74攝氏度 | 0952M | 230/460 | 新台幣444,758元 | |
EBM3546T | 71 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | D | 1760 | 43度C | 3519M | 208-230/460 | 新台幣80,882元 | |
EBM3554T | 73 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | E | 1760 | 53度C | 3526M | 208-230/460 | 新台幣91,060元 | |
EBM3558T | 73 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | E | 1755 | 74攝氏度 | 3530M | 208-230/460 | 新台幣95,585元 | |
EBM3611T | 75 | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | C | 1760 | 48度C | 3631M | 208-230/460 | 新台幣120,558元 | |
EBM3615T | 78 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | C | 1750 | 87度C | 3642M | 208-230/460 | 新台幣146,174元 |