項目 | 重型電機 |
安培 | 57 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 446 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 326T |
滿載扭矩 | 148 LB-FT |
油脂種類 | 摩比斯SHC220 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
卡瓦 | 9.4 |
領導 | 3 8# |
安裝 | W6 |
空載電流 | 18.3安培 |
極數 | 04 |
產量 | 惠普50 |
段落 | 3 |
功率因數 | 87 |
調整 | P |
RPM | 1770 |
Temp.溫度Code碼 | T3 |
溫度。 上升 | 76度C |
類別 | 1272M |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 309.15 |
船高(厘米) | 54.93 |
船長(厘米) | 109.86 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP62333TR-4 | 6.41安培 | 17.6 | 171 LB-FT | 惠普15 | 86 | N | 1765 | 63攝氏度 | 新台幣169,559元 | |
ECP62334TR-4 | 7.54安培 | 23.1 | 201 LB-FT | 惠普20 | 86 | N | 1765 | 78度C | 新台幣181,876元 | |
ECP63770TR-4 | 3.88安培 | 9.5 | 62.6 LB-FT | 惠普7.5 | 81 | M | 1765 | 59度C | 新台幣113,029元 | |
ECP63774TR-4 | 4.44安培 | 12.2 | 80.9 LB-FT | 惠普10 | 83 | B | 1760 | 83攝氏度 | 新台幣131,296元 | |
ECP64103TR-4 | 11.9安培 | 30.5 | 226 LB-FT | 惠普25 | 82 | P | 1780 | 62度C | 新台幣235,144元 | |
ECP64104TR-4 | 12.9安培 | 35 | 286 LB-FT | 惠普30 | 87 | N | 1770 | 70攝氏度 | 新台幣272,863元 | |
ECP64110TR-4 | 16安培 | 46 | 367 LB-FT | 惠普40 | 85 | B | 1770 | 62度C | 新台幣361,961元 |