項目 | 冷卻塔馬達 |
安培 | 14.6/7.3 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 77.4 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 特奧 |
Frame | 215T |
滿載扭矩 | 22.8 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 14# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 3.7安培 |
極數 | 06 |
產量 | 5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 72 |
調整 | D |
RPM | 1160 |
溫度。 上升 | 61攝氏度 |
類別 | 0748M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 102.15 |
船高(厘米) | 44.77 |
船長(厘米) | 72.71 |
船寬(厘米) | 46.04 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM2276T | 72 | 24-21.8/10.9 | 154 LB-FT | F | 1160 | 65攝氏度 | 0756M | 208-230/460 | 新台幣100,971元 | |
CTM2332T | 73 | 28.8/14.4 | 139 LB-FT | M | 1175 | 67攝氏度 | 0946M | 230/460 | 新台幣113,467元 | |
CTM2333T | 83 | 40-37/18.5 | 167.1 LB-FT | K | 1760 | 83攝氏度 | 0756M | 208-230/460 | 新台幣159,843元 | |
CTM2334T | 83 | 50/25 | 204 LB-FT | G | 1760 | 110度C | 0760M | 230/460 | 新台幣138,715元 | |
CTM3665T | 77 | 14.9-13.8/6.9 | - | C | 1750 | - | 0633M | 208-230/460 | 新台幣55,113元 | |
CTM3768T | 72 | 16.3-15/7.5 | - | C | 1155 | - | 0736M | 208-230/460 | 新台幣83,541元 | |
CTM3770T | 76 | 22.3-20.6/10.3 | 73.7 LB-FT | C | 1765 | 78度C | 0729M | 208-230/460 | 新台幣73,392元 |