項目 | 通用馬達 |
安培 | 40.7 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 171 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 公務員事務局 |
Frame | 254T |
滿載扭矩 | 44.6 LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 8# |
安裝 | F2 |
空載電流 | 16.7安培 |
極數 | 04 |
產量 | 15 |
段落 | 3 |
功率因數 | 85 |
RPM | 1765 |
溫度。 上升 | 29度C |
類別 | 3938M |
電壓 | 200 |
船重(kg) | 94.05 |
船高(厘米) | 44.29 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 調整 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2513T | 7.27安培 | 35.4/17.7 | 171 LB-FT | 04 | 15 | - | 86 | W | 新台幣119,152元 | |
EFM2515T | 9.55安培 | 47/23.5 | 203 LB-FT | 04 | 20 | - | 86 | U | 新台幣130,707元 | |
EFM2515T-8 | 22.4安培 | 54.3 | 205 LB-FT | 04 | 20 | - | 85 | K | 新台幣132,235元 | |
EFM2531T | 12.7安培 | 60/30 | 216 LB-FT | 04 | 25 | - | 82 | B | 新台幣159,348元 | |
EFM2535T | 13.32安培 | 70/35 | 272 LB-FT | 04 | 30 | - | 85 | H | 新台幣174,266元 | |
EFM2539T | 21.1安培 | 98/49 | 427 LB-FT | 04 | 40 | - | 82 | J | 新台幣227,300元 | |
EFM2543T | 20.2安培 | 114/57 | 420 LB-FT | 04 | 50 | - | 87 | H | 新台幣250,807元 |