項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 7.9 A @ 208 V @ 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 182T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 3.6A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3532M |
極數 | 2 |
產量 | 3.000馬力 |
總長度 | 15.14“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 92 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 3,450轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 32.85 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 7.56安培 | 04 | 15 | - | 3 | 新台幣116,065元 | |
EFM2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | 9.41安培 | 04 | 20 | - | 3 | 新台幣140,733元 | |
EFM2394T | 0930M | 38.0 A @ 208 V @ 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V | 105 LB-FT | - | 2 | 15.000馬力 | 23.28“ | 3 | 新台幣126,855元 | |
EFM3546T | 3520M | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | - | 4 | 1.000馬力 | 13.31“ | 3 | 新台幣37,139元 | |
EFM3554T | 3526M | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.500馬力 | 13.31“ | 3 | 新台幣41,266元 | |
EFM3558T | - | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 1.82安培 | 04 | 2 | - | 3 | 新台幣48,857元 | |
EFM3611T | - | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | 2.33安培 | 04 | 3 | - | 3 | 新台幣53,592元 |