項目 | 暖通空調電機 |
安培 | 5.7-5.4/2.7 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 21 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 公務員事務局 |
Frame | 145T |
滿載扭矩 | 6 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 9 18# |
安裝 | F2 |
空載電流 | 1.28安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
功率因數 | 82 |
調整 | E |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 41攝氏度 |
類別 | 3532M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 22.95 |
原產地 | US |
型號 | 段落 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHFM2515T | 3 | 47/23.5 | 203 LB-FT | 86 | L | 1765 | 44度C | 3944M | 新台幣124,188元 | |
EHFM2523T | 3 | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | 86 | N | 1765 | 29度C | 3938M | 新台幣174,021元 | |
EHFM2531T | 3 | 60/30 | 216 LB-FT | 82 | B | 1770 | 34度C | 4050M | 新台幣264,882元 | |
EHFM2535T | 3 | 70/35 | 272 LB-FT | 85 | M | 1770 | 40度C | 4052M | 新台幣165,120元 | |
EHFM2539T | 3 | 98/49 | 427 LB-FT | 82 | N | 1770 | 51度C | 4064M | 新台幣376,733元 | |
EHFM2543T | 3 小時 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣462,118元 | |
EHFM3211T | 3 | 8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 74 | F | 1765 | 28度C | 3630M | 新台幣64,966元 |