BALDOR MOTOR EHM3218TA 三相電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,5 hp,ODP,184T 框架
貨號:AJ6RWA
型號:EHM3218TA
得到它 可能 9, 星期四
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 9, 星期四
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 暖通空調電機 |
效率 | 89.50% |
機箱類型 | ODP |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 184T |
滿載電流 | 14-13.2/6.6 |
HP | 5馬力 |
絕緣級別 | F |
安裝類型 | 腳架 |
總長度 | 16.5“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.125“ |
電壓 | 208-230 / 460伏 |
重量 | 84磅 |
船重(kg) | 37.8 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |