項目 | 暖通空調電機 |
安培 | 21-18.8/9.4 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 69.4 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 213T |
滿載扭矩 | 22.25 LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 14# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 4.46安培 |
極數 | 04 |
產量 | 7.5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 81 |
調整 | F |
RPM | 1770 |
溫度。 上升 | 65攝氏度 |
類別 | 3736M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 56.25 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 滿載效率 | HP | 絕緣 | 電機類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHM2276T | 11.0A | 23.0 A @ 208 V @ 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V | 113 LB-FT | - | - | - | 0954M | - | 新台幣242,581元 | ||
EHM2332T | 14.1A | 30.0 A @ 208 V @ 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V | - | - | - | - | 0960M | - | 新台幣157,673元 | ||
EHM2333T | - | 38-36.2/18.1 | 152 LB-FT | - | 15 | F | - | 7.12安培 | 新台幣194,441元 | ||
EHM2334T | - | 51-48/24 | 213 LB-FT | - | 20 | F | - | 9.41安培 | 新台幣235,166元 | ||
EHM2506T | 11.0A | 23.0 A @ 208 V @ 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V | - | - | - | - | 3950M | - | 新台幣166,549元 | ||
EHM2511T | 14.3A | 30.0 A @ 208 V @ 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V | 132 LB-FT | - | - | - | 3954M | - | 新台幣215,716元 | ||
EHM2515T | - | 47/23.5 | 203 LB-FT | - | 20 | F | - | 9.55安培 | 新台幣217,712元 |