項目 | 密耦合泵馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 14.6A |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 254JM |
框架材質 | 鐵 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 14.6A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 0944M |
極數 | 4 |
產量 | 15.000馬力 |
總長度 | 25.3“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 83 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,765轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 575V |
船重(kg) | 126 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | HP | 安培 | 基本類型 | 絕緣級別 | 電機類型 | 安裝類型 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2394T-5 | - | 13.5A | 死板 | F | 0750M | - | 2 | 15.000馬力 | 新台幣162,772元 | |
EJMM2513T-5 | - | 14.2A | 死板 | F | 3948M | - | 4 | 15.000馬力 | 新台幣126,458元 | |
EJMM2534T-5 | 30馬力 | - | - | F | - | 腳架/ C面 | - | - | 新台幣186,034元 | |
EJMM3158T-5 | - | 3.0A | 死板 | B | 3528M | - | 2 | 3.000馬力 | 新台幣44,200元 | |
EJMM3211T-5 | - | 3.3A | 死板 | F | 3630M | - | 4 | 3.000馬力 | 新台幣56,061元 | |
EJMM3212T-5 | - | 4.8A | 死板 | F | 3622M | - | 2 | 5.000馬力 | 新台幣52,851元 | |
EJMM3218T-5 | - | 5.3A | 死板 | F | 3640M | - | 4 | 5.000馬力 | 新台幣60,187元 |