Baldor Motor馬達 Ejmm3311t | 緊耦合泵浦馬達| Raptor Supplies 台灣
BALDOR 電機 EJMM3311T 緊密耦合泵浦電機,230/460V,1800 RPM,7.5 hp,三相,OPD,3JM 框架 | AJ213RZR

BALDOR MOTOR EJMM3311T 緊耦合泵電機,230/460V,1800 RPM,7.5 hp,三相,OPD,3JM 框架

有現貨
貨號:AJ6RZR 型號:EJMM3311T

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$102,655 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目密耦合泵馬達
安培19.4/9.7
台面RG
分解扭矩67.8 LB-FT
課程股票
擴展模組公務員事務局
Frame213JM
滿載扭矩22.17 LB-FT
HP7.5
Hz60
絕緣F
領導9 14#
安裝F1
空載電流4.67安培
極數04
產量7.5
段落3
功率因數79
調整D
RPM1770
溫度。 上升43度C
類別3733M
電壓230/460

送貨信息:

船重(kg) 54
船高(厘米)41.28
船長(厘米)67.63
船寬(厘米)42.23
HS代碼85015220
原產地US

產品詳細說明:

  • 超級鮑德-JMM3311T
  • 防爆等級/組:無
  • 堵轉扭矩:40 LB-FT
  • 銘牌號:NP1259L
  • 上拉扭矩:31.6磅-英尺
  • 起動電流:68.2安培

產品型號

產品型號Frame安培台面框架材質框架尺寸滿載電流HP電機類型價錢
BALDOR 電機 EJMM2333T 緊密耦合泵浦電機,230/460V,1800 RPM,15 hp,三相,TEFC,3JM 框架 | AJ254RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-新台幣239,351元
BALDOR 電機 EJMM2334T 緊密耦合泵浦電機,230/460V,1800 RPM,20 hp,三相,TEFC,3JM 框架 | AJ256RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-新台幣176,681元
BALDOR 電機 EJMM2394T 緊密耦合泵浦電機,230/460V,3600 RPM,15 hp,三相,TEFC,3JM 框架 | AJ254RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-新台幣186,879元
BALDOR 電機 EJMM2506T 緊密耦合泵浦電機,230/460V,1200 RPM,7.5 hp,三相,OPD,3JM 框架 | AJ254RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V @ 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-鐵件-11.0A-3950M新台幣123,462元
BALDOR 電機 EJMM2511T 緊密耦合泵浦電機,230/460V,1200 RPM,10 hp,三相,OPD,3JM 框架 | AJ256RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V @ 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-鐵件-14.3A-3954M新台幣149,842元
BALDOR 電機 EJMM2513T 緊密耦合泵浦電機,230/460V,1800 RPM,15 hp,三相,OPD,3JM 框架 | AJ254RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-新台幣125,097元
BALDOR 電機 EJMM2514T 緊密耦合泵浦電機,230/460V,3600 RPM,20 hp,三相,ODP,3JM 框架 | AJ254RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-新台幣140,580元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR MOTOR EJMM3311T 緊耦合泵電機,230/460V,1800 RPM,7.5 hp,三相,OPD,3JM 框架
新台幣102,655元 /單元