項目 | 密耦合泵馬達 |
效率 | 90.20% |
機箱類型 | ODP |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 215JM |
滿載電流 | 35/17.5 |
HP | 15馬力 |
絕緣級別 | H |
安裝類型 | 腳架/ C面 |
總長度 | 18.19“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 0.875“ |
電壓 | 230 / 460 V |
重量 | 134磅 |
船重(kg) | 60.3 |
船高(厘米) | 44.13 |
船長(厘米) | 66.99 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 電壓 | 機箱類型 | 框架材質 | 重量 | 框架尺寸 | 滿載電流 | HP | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T-G | 230 / 460 V | TEFC | 鑄鐵 | 265磅 | 254JM | 36.2/18.1 | 15馬力 | 25.3“ | 新台幣168,977元 | |
EJMM2334T-G | 230 / 460 V | TEFC | 鑄鐵 | 308磅 | 256JM | 48/24 | 20馬力 | 25.3“ | 新台幣188,754元 | |
EJMM2394T-G | 230 / 460 V | TEFC | 鑄鐵 | 260磅 | 254JM | 35/17.5 | 15馬力 | 25.3“ | 新台幣170,323元 | |
EJMM2513T-G | 230 / 460 V | ODP | 鐵件 | 213磅 | 254JM | 35.4/17.7 | 15馬力 | 23.19“ | 新台幣141,130元 | |
EJMM3116T-G | 208-230 / 460伏 | ODP | 鐵件 | 37磅 | 143JM | 3.1-3/1.5 | 1馬力 | 13.75“ | 新台幣43,956元 | |
EJMM3154T-G | 230 / 460 V | ODP | 鐵件 | 41磅 | 145JM | 4.4/2.2 | 1-1 / 2馬力 | 13.75“ | 新台幣46,860元 | |
EJMM3157T-G | 230 / 460 V | ODP | 鐵件 | 44 LB. | 145JM | 5.8/2.9 | 2馬力 | 14.25“ | 新台幣50,497元 |