項目 | 通用馬達 |
效率 | 70.50% |
機箱類型 | ODP |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 48 |
滿載電流 | 3/1.5 |
HP | 1 / 3 hp |
絕緣級別 | F |
安裝類型 | 腳 |
總長度 | 9.76“ |
段落 | 1 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 0.5“ |
電壓 | 115 / 230 V |
重量 | 24磅 |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 安培 | 台面 | HP | 絕緣 | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL11203 | 2.6/1.3 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | 新台幣38,671元 | |
EL11204 | 2.9/1.45 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | 新台幣46,143元 | |
EL11206 | 3.4/1.7 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | 新台幣41,580元 | |
EL11207 | 1.9A | 3.8 A @ 115伏1.9 A @ 230伏 | - | - | - | B | 3421LC | - | 新台幣49,223元 | |
EL11208 | 4.9/2.5 | - | - | 1 / 2 hp | - | F | - | - | 新台幣43,461元 | |
EL11209 | 2.4A | 4.7 A @ 115 V @ 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V | - | - | - | B | 3424LC | - | 新台幣46,657元 | |
EL11300 | 1.5A | 2.9 A @ 115伏1.5 A @ 230伏 | - | - | - | B | 3416LC | - | 新台幣47,968元 |