項目 | 通用馬達 |
安培 | 6.3 / 3.4-3.15 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 6.6 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56 |
滿載扭矩 | 2.25 LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 6 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 2.7安培 |
極數 | 04 |
產量 | .75 |
段落 | 1 |
功率因數 | 90 |
調整 | AM |
RPM | 1755 |
溫度。 上升 | 47攝氏度 |
類別 | 3528LC |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL3403 | 04 | 2.5/1.25 | 1.9 LB-FT | .25 | 89 | Y | 1745 | 34度C | 新台幣27,704元 | |
EL3405 | 02 | 3.2 / 1.7-1.6 | - | .33 | 96 | G | 3450 | - | 新台幣18,675元 | |
EL3501 | 04 | 3.2/1.6 | 2.6 LB-FT | .33 | 88 | AA | 1740 | 41攝氏度 | 新台幣30,718元 | |
EL3503 | 02 | 4.9/2.5 | 2.33 LB-FT | .5 | 84 | D | 3450 | 53度C | 新台幣30,044元 | |
EL3504 | 04 | 4.6/2.3 | 3.6 LB-FT | .5 | 89 | AA | 1745 | 71度C | 新台幣36,621元 | |
EL3506 | 02 | 7.8/3.9 | 3.77 LB-FT | .75 | 86 | E | 3450 | 70攝氏度 | 新台幣33,722元 | |
EL3509 | 02 | 9.4 / 5-4.7 | 4.12 LB-FT | 1 | 94 | K | 3450 | 55度C | 新台幣41,114元 |