項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 23.0 A @ 208 V @ 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 113 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 254T |
框架材質 | 鐵 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 11.0A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | H |
電機類型 | 0954M |
極數 | 6 |
產量 | 7.500馬力 |
總長度 | 23.3“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 70 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,180轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,200轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 139.5 |
原產地 | US |
型號 | HP | 安培 | 分解扭矩 | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T-G | 7-1 / 2馬力 | - | - | H | - | - | - | - | 新台幣266,935元 | |
EM2332T-G | 10馬力 | - | - | H | - | - | - | - | 新台幣300,759元 | |
EM2333T-5BG | - | 14.6A | - | H | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | 新台幣136,668元 | |
EM2333T-8G | - | 42.4 A @ 200伏42.4 A @ 208伏 | - | H | 0936M | - | 4 | 15.000馬力 | 新台幣244,120元 | |
EM2333T-BG | - | 38.0 A @ 208 V @ 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V | 152 LB-FT | H | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | 新台幣241,268元 | |
EM2333T-G | 15 | 36.2/18.1 | 152 LB-FT | - | - | 7.12安培 | 04 | 15 | 新台幣244,120元 | |
EM2334T-5BG | - | 19.2A | - | H | 0960M | - | 4 | 20.000馬力 | 新台幣162,735元 |