項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 14.2A |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 254T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 14.2A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | H |
電機類型 | 3948M |
極數 | 4 |
產量 | 15.000馬力 |
總長度 | 23.19“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 85 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,765轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 575V |
船重(kg) | 103.5 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 服務因素 | 速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBM3546T | 1.000馬力 | 3.1 A @ 208 V @ 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V | 16.5 LB-FT | 17.86“ | 62 | 1.15 | 1,760轉 | 230伏460伏 | 新台幣147,556元 | ||
CEBM3558T | 2.000馬力 | 6.6 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 24.9 LB-FT | 17.86“ | 75 | 1.15 | 1,755轉 | 230伏460伏 | 新台幣163,412元 | ||
CEBM3611T | 3.000馬力 | 9.0 A @ 208 V @ 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | - | 21.11“ | 75 | 1.15 | 1,760轉 | 460伏230伏 | 新台幣182,691元 | ||
CEBM3615T | 5.000馬力 | 13.9 A @ 208 V @ 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | - | 23.2“ | 78 | 1.15 | 1,750轉 | 460伏230伏 | 新台幣214,062元 | ||
CEBM3710T | 7.500馬力 | 20.0 A @ 208 V @ 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V | - | 27.95“ | 80 | 1.15 | 1,770轉 | 230伏460伏 | 新台幣392,474元 | ||
CEBM3714T | 10.000馬力 | 25.4 A @ 208 V @ 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V | - | 29.95“ | 85 | 1.15 | 1,770轉 | 460伏230伏 | 新台幣428,009元 | ||
CEM3538-BG | 0.500馬力 | 1.7 A @ 208 V @ 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | 6.88 LB-FT | 12.23“ | 74 | 1.15 | 1,735轉 | 208伏230伏460伏 | 新台幣80,194元 |