項目 | 通用馬達 |
安培 | 40.7 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 171 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 公務員事務局 |
Frame | 254T |
滿載扭矩 | 44.6 LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 8# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 16.7安培 |
極數 | 04 |
產量 | 15 |
段落 | 3 |
功率因數 | 85 |
調整 | AA |
RPM | 1765 |
溫度。 上升 | 29度C |
類別 | 3938M |
電壓 | 200 |
船重(kg) | 94.05 |
原產地 | US |
型號 | 絕緣 | 安培 | 分解扭矩 | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2514T-8 | F | 53 | 105 LB-FT | - | - | 18.2安培 | 02 | 20 | 新台幣225,583元 | |
EM2515T-8 | F | 54.3 | 205 LB-FT | - | - | 22.4安培 | 04 | 20 | 新台幣243,893元 | |
EM2516T-8 | F | 65 | 148 LB-FT | - | - | 19.5安培 | 02 | 25 | 新台幣270,871元 | |
EM2531T-8 | F | 70 | 213 LB-FT | - | - | 29安培 | 04 | 25 | 新台幣297,336元 | |
EM2534T-8 | - | 80.0 A @ 200伏78.0 A @ 208伏 | 165 LB-FT | F | 4040M | - | 2 | 30.000馬力 | 新台幣319,695元 | |
EM2535T-8 | F | 81 | 272 LB-FT | - | - | 30.6安培 | 04 | 30 | 新台幣325,171元 | |
EM2538T-8 | - | - | - | F | - | - | - | - | 新台幣411,867元 |