BALDOR MOTOR EM25452T-4 三相電機,460V,3600 RPM,60 Hz,450 hp,ODP,449TS 框架
貨號: AJ6TPK
型號:EM25452T-4
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 494.0A |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 449TS |
框架材質 | 鐵 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 494.0A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | A44112M |
極數 | 2 |
產量 | 450.000馬力 |
總長度 | 44.31“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 88 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 3,570轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | Wye Start - Delta Run |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 460V |
船重(kg) | 1800 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 框架材質 | 安培 | 台面 | 框架尺寸 | 滿載電流 | 滿載效率 | HP | 絕緣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | 鐵件 | 16.2 A @ 208 V @ 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V | - | - | 7.6A | - | - | - | 新台幣270,415元 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | 新台幣163,355元 | ||
EM2508T | 鐵件 | 24.4 A @ 208 V @ 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V | - | - | 11.7A | - | - | - | 新台幣338,404元 | ||
EM2511T | 鐵件 | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | 10馬力 | - | 新台幣212,521元 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | 新台幣197,349元 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | 新台幣197,349元 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | 新台幣211,609元 |