項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 0.7A |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 5.12 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56 |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 0.7A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | B |
電機類型 | 3424M |
極數 | 4 |
產量 | 0.500馬力 |
總長度 | 11.01“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 78 |
服務因素 | 1.25 |
速度 | 1,725轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 575V |
船重(kg) | 13.95 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM31104-5 | 3416M | 0.5A | 4.53 LB-FT | - | 4 | 0.330馬力 | 9.51“ | 66 | 新台幣22,711元 | ||
EM31112-5 | 3514M | 0.9A | 7.88 LB-FT | - | 4 | 0.750馬力 | 11.07“ | 77 | 新台幣36,179元 | ||
EM31116-5 | 3520M | 1.2A | - | - | 4 | 1.000馬力 | 11.07“ | 71 | 新台幣28,978元 | ||
EM3116T-5 | - | 1.2 | 12.5 LB-FT | 0.8安培 | 04 | 1 | - | 71 | 新台幣37,299元 | ||
EM3154T-5 | - | 1.8 | 17.6 LB-FT | 1.14安培 | 04 | 1.5 | - | 72 | 新台幣39,024元 | ||
EM3157T-5 | - | 2.3 | 22.9 LB-FT | 1.36安培 | 04 | 2 | - | 75 | 新台幣39,639元 | ||
EM3211T-5 | - | 3.4 | 37.8 LB-FT | 1.99安培 | 04 | 3 | - | 74 | 新台幣49,895元 |