項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 14.3A |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 128 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 215T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 50.00赫茲 |
滿載電流 | 14.3A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3752M |
極數 | 4 |
產量 | 10.000馬力 |
總長度 | 18.95“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 84 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,460轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | Wye Start - Delta Run |
同步速度 | 1,500轉 |
電壓 | 400V |
船重(kg) | 74.25 |
船高(厘米) | 44.13 |
船長(厘米) | 66.99 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 速度 | 安培 | Frame | 滿載電流 | 電機類型 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2513T-58 | 1,465轉 | 22.0A | 254T | 22.0A | 3942M | 15.000馬力 | 21.69“ | 81 | 新台幣129,912元 | |
EM2515T-58 | 1,470轉 | 28.0A | 256T | 28.0A | 3956M | 20.000馬力 | 23.19“ | 85 | 新台幣142,506元 | |
EM3311T-58 | 1,460轉 | 10.8A | 213T | 10.8A | 3736M | 7.500馬力 | 17.45“ | 82 | 新台幣56,274元 |