項目 | 通用馬達 |
安培 | 6.8 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 23.7 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145T |
滿載扭矩 | 5.96 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 4.15安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
功率因數 | 73 |
調整 | D |
RPM | 1750 |
溫度。 上升 | 73度C |
類別 | 3530M |
電壓 | 200 |
船重(kg) | 20.7 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 調整 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-8 | 18.9安培 | 42.4 | 165 LB-FT | 04 | 15 | - | 82 | - | 新台幣216,571元 | ||
EM2334T-8 | 21.6安培 | 55.2 | 213 LB-FT | 04 | 20 | - | 84 | S | 新台幣262,601元 | ||
EM2394T-8 | 12.9安培 | 40 | 90.9 LB-FT | 02 | 15 | - | 88 | C | 新台幣236,706元 | ||
EM3546T-8 | 2.25安培 | 3.5 | 12.3 LB-FT | 04 | 1 | - | 71 | D | 新台幣69,300元 | ||
EM3554T-8 | 3.1安培 | 5 | 19.6 LB-FT | 04 | 1.5 | - | 73 | E | 新台幣77,001元 | ||
EM3611T-8 | - | 9.7A | - | 4 | 3.000馬力 | 16.55“ | 75 | - | 新台幣83,616元 | ||
EM3615T-8 | - | 15.2A | 51.1 LB-FT | 4 | 5.000馬力 | 18.04“ | 78 | - | 新台幣86,297元 |