項目 | 暖通空調電機 |
效率 | 94.50% |
機箱類型 | TEFC |
框架材質 | 鑄鐵 |
框架尺寸 | 326T |
滿載電流 | 46 |
HP | 50馬力 |
絕緣級別 | H |
安裝類型 | 腳架 |
總長度 | 30.28“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 2.125“ |
電壓 | 575V |
重量 | 644磅 |
船重(kg) | 289.8 |
船高(厘米) | 54.93 |
船長(厘米) | 85.73 |
船寬(厘米) | 65.25 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 框架材質 | 框架尺寸 | 滿載電流 | HP | 總長度 | 軸直徑 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2334T-5G | 鑄鐵 | 256T | 19.2 | 20馬力 | 23.3“ | 1.625“ | 293磅 | 新台幣155,497元 | |
EM3546T-5G | 鐵件 | 143T | 1.2 | 1馬力 | 12.31“ | 0.875“ | 35磅 | 新台幣43,894元 | |
EM3554T-5G | 鐵件 | 145T | 1.8 | 1-1 / 2馬力 | 13.31“ | 0.875“ | 42磅 | 新台幣45,301元 | |
EM3558T-5G | 鐵件 | 145T | 2.3 | 2馬力 | 13.31“ | 0.875“ | 46磅 | 新台幣46,646元 | |
EM3611T-5G | 鐵件 | 182T | 3.3 | 3馬力 | 16.54“ | 1.125“ | 76磅 | 新台幣52,209元 | |
EM3615T-5G | 鐵件 | 184T | 5.3 | 5馬力 | 18.04“ | 1.125“ | 84磅 | - | 詢價
|
EM3710T-5G | 鐵件 | 213T | 7.6 | 7-1 / 2馬力 | 19.01“ | 1.375“ | 126磅 | 新台幣77,855元 |