BALDOR MOTOR EM44304T-4 三相電機,460V,1800 RPM,60 Hz,300 hp,TEFC,449T 框架
貨號: AJ6ULZ
型號:EM44304T-4
得到它 可能 6, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 327.0A |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 449T |
框架材質 | 鐵 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 327.0A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | A44144M |
極數 | 4 |
產量 | 300.000馬力 |
總長度 | 53.24“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 89 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,780轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | Wye Start - Delta Run |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 460V |
船重(kg) | 1299.6 |
原產地 | US |
型號 | Frame | 安培 | 台面 | 框架材質 | 框架尺寸 | 滿載電流 | 滿載效率 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | 新台幣137,810元 | |
EM2280T | 254T | 16.2 A @ 208 V @ 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V | - | 鐵 | - | 7.9A | - | - | 新台幣341,199元 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | 新台幣162,420元 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | 新台幣192,273元 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | 新台幣233,112元 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | 新台幣295,112元 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | 新台幣236,706元 |