項目 | IEC框架交流電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | D80C |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 1.5A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3520M |
極數 | 4 |
產量 | 0.750千瓦 |
總長度 | 11.38“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 71 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,760轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | NEMA/IEC 框架 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVM3558C | 3528M | 5.8 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | - | - | 4 | 1.500千瓦 | 13.75“ | 新台幣44,812元 | |
EMVM3559C | 3532M | 7.9 A @ 208 V @ 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | 16 LB-FT | - | - | 2 | 2.200千瓦 | 14.63“ | 新台幣50,039元 | |
EMVM3611C | 3632M | 9.0 A @ 208 V @ 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | 37.6 LB-FT | - | - | 4 | 2.200千瓦 | 15.88“ | 新台幣53,860元 | |
EMVM3613C | 3634M | 12.4 A @ 208 V @ 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V | 45.7 LB-FT | - | - | 2 | 3.700千瓦 | 15.88“ | 新台幣65,934元 | |
EMVM3615C | 3642M | 13.9 A @ 208 V @ 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | - | - | - | 4 | 3.700千瓦 | 17.39“ | 新台幣61,471元 | |
MVM3458C | - | 1.4 / .7 | 4.2 LB-FT | D71C | 0.53安培 | 04 | .25TTE | - | 新台幣25,585元 | |
MVM3460C | - | - | - | - | - | - | - | 10.49“ | 新台幣27,235元 |