項目 | IEC框架交流電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 13.9 A @ 208 V @ 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | D112MD |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 6.7A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3642M |
極數 | 4 |
產量 | 3.700千瓦 |
總長度 | 17.27“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 78 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,750轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 41.85 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVM3545D | - | 3.2 A @ 230伏1.6 A @ 460伏 | 7.966 LB-FT | 2 | 0.750千瓦 | 10.73“ | 3 | 82 | 新台幣41,541元 | |
EMVM3546D | - | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 10.8 LB-FT | 4 | 0.750千瓦 | 11.61“ | 3 | 71 | 新台幣42,825元 | |
EMVM3550D | - | 4.0 A @ 208 V @ 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V | - | 2 | 1.100千瓦 | 11.61“ | 3 | 85 | 新台幣43,436元 | |
EMVM3554D | - | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | 4 | 1.100千瓦 | 12.99“ | 3 | 73 | 新台幣43,436元 | |
EMVM3555D | - | 5.3 A @ 208 V @ 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V | - | 2 | 1.500千瓦 | 12.99“ | 3 | 88 | 新台幣47,073元 | |
EMVM3558D | - | 5.8 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 24.9 LB-FT | 4 | 1.500千瓦 | 12.99“ | 3 | 75 | 新台幣45,790元 | |
EMVM3611D | - | 9.0 A @ 208 V @ 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | - | 4 | 2.200千瓦 | 17.91“ | 3 | 75 | 新台幣54,716元 |