項目 | 通用馬達 |
安培 | 1.5 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 15.8 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TENV |
Frame | 143T |
滿載扭矩 | 2.99 LB-FT |
油脂種類 | 寶力士EM |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
卡瓦 | .46 |
領導 | 3 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.02安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1 |
段落 | 3 |
功率因數 | 70 |
調整 | H |
RPM | 1765 |
Temp.溫度Code碼 | T3 |
溫度。 上升 | 36度C |
類別 | 0524M |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 27 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCP3581T-4 | 0524M | 1.5 | 15.8 LB-FT | 1.02安培 | 04 | 70 | E | 1765 | 新台幣97,477元 | ||
ENCP83580T-4 | 0520M | 1.3 | 6.1 LB-FT | 0.545安培 | 02 | 88 | N | 3450 | 新台幣89,092元 |