項目 | 矢量電動機 |
安培 | 5.6/2.8 |
台面 | RG |
課程 | 股票 |
擴展模組 | XPFC |
Frame | 145TC |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
勵磁電流 | 3/1.5 |
最高 轉速 | 2700 |
安裝 | F1 |
標稱效率 | 88.5 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
調整 | E |
RPM | 1760 |
Temp.溫度Code碼 | T3C |
類別 | 3535M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 28.35 |
船高(厘米) | 37.15 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 調整 | 安培 | Frame | RPM | 類別 | 電壓 | HP | 勵磁電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXM7014T | L | 3/1.5 | 143TC | 1765 | 3524M | 230/460 | 1 | 2/1 | - | 詢價
| |
IDXM7566T-C | - | - | - | - | - | 230 / 460 V | 60馬力 | - | - | 詢價
|