項目 | 沖洗馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 5.3 A @ 208 V @ 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 14.2 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 145JM |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 2.5A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3526M |
極數 | 2 |
產量 | 2.000馬力 |
總長度 | 15.43“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 88 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 3,490轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 208伏230伏460伏 |
船重(kg) | 21.15 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 速度 | 同步速度 | 電壓 | Frame | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEWDM23933T | 25.06“ | 36.0 A @ 208 V @ 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V | 143 LB-FT | 84 | 1,765轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 254JM | 新台幣499,934元 | |
JMEWDM23934T | 25.06“ | 52.0 A @ 208 V @ 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | - | 84 | 1,765轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 256JM | 新台幣577,733元 | |
JMEWDM3546T | 14.25“ | 3.0 A @ 208 V @ 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 14.3 LB-FT | 76 | 1,745轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 143JM | 新台幣107,173元 | |
JMEWDM3550T | 14.28“ | 4.0 A @ 208伏2.0 A @ 230伏 | 12 LB-FT | 87 | 3,500轉 | 3,600轉 | 230伏208伏460伏 | 143JM | 新台幣107,744元 | |
JMEWDM3554T | 15.16“ | 4.4 A @ 208 V @ 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V | 19.9 LB-FT | 76 | 1,755轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 145JM | 新台幣111,965元 | |
JMEWDM3558T | 16.34“ | 6.0 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 23.9 LB-FT | 73 | 1,755轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 145JM | 新台幣122,573元 | |
JMEWDM3559T | 16.31“ | 7.9 A @ 208 V @ 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | 18 LB-FT | 92 | 3,450轉 | 3,600轉 | 230伏460伏 | 145JM | 新台幣143,620元 |