項目 | 密耦合泵馬達 |
安培 | 28/14 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 10.5 LB-FT |
課程 | B |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 182日元 |
滿載扭矩 | 4.6 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 4#14 A PH,2#16 B PH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 5.35安培 |
極數 | 02 |
產量 | 3 |
段落 | 1 |
功率因數 | 88 |
調整 | Z |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 74攝氏度 |
類別 | 3628L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 34.2 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JML1406T | 5.35安培 | 28 / 14.7-14 | 10.5 LB-FT | 02 | 3 | 88 | D | 3450 | 新台幣99,758元 | |
JML1408T | 8.5安培 | 32/16 | 21 LB-FT | 04 | 3 | 78 | AD | 1725 | 新台幣114,303元 | |
JML1409T | - | 21.5 | - | 02 | 5 | 96 | A | 3500 | 新台幣140,769元 | |
JML1508T | 14.3安培 | 27 | 43 LB-FT | 04 | 5 | 78 | G | 1725 | 新台幣162,215元 | |
JML1509T | 19.5安培 | 37 | 31 LB-FT | 02 | 7.5 | 82 | AG | 3450 | 新台幣201,913元 | |
JML1510T | 10.2安培 | 31 | 52 LB-FT | 04 | 7.5 | 89 | - | 1725 | 新台幣213,605元 | |
JML1511T | 19.3安培 | 46 | 46.4 LB-FT | 02 | 10 | 86 | B | 3450 | 新台幣248,341元 |