項目 | 通用馬達 |
安培 | 22/11 |
台面 | N |
分解扭矩 | 8.39 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56YZ |
滿載效率 | 74 |
滿載扭矩 | 3.05 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 4#14 A&J,1#18 B PH,1#12#1TH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 5.88安培 |
極數 | 02 |
產量 | 2 |
段落 | 1 |
功率因數 | 81 |
調整 | R |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 58度C |
類別 | 1928L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 21.15 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 調整 | 溫度。 上升 | 類別 | Frame | 滿載效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSL325A | 76 | 6.6/3.3 | 2.57 LB-FT | M | 73度C | 1716L | 56Y | 72 | 新台幣19,242元 |