項目 | 定用途電機 |
安培 | 13/10.4 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 43.4 LB-FT |
課程 | B |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 215T |
滿載扭矩 | 15 LB-FT |
HP | 5/2.5 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 6 14# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 4.58安培 |
極數 | 04/08 |
產量 | 5/2.5 |
段落 | 3 |
調整 | B |
RPM | 1725/850 |
溫度。 上升 | 85度C |
類別 | 3744M |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 60.3 |
船高(厘米) | 44.13 |
船長(厘米) | 66.99 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 框架尺寸 | 安培 | 分解扭矩 | 滿載電流 | HP | 絕緣 | 空載電流 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1004T | - | 3/1 | 3.3 LB-FT | - | 1 / .25 | B | 1.1安培 | 1 / .25 | 新台幣44,200元 | |
M1005T | - | 4.4/1.8 | 15 LB-FT | - | 1.5 / .38 | B | 2.5安培 | 1.5 / .38 | 新台幣45,943元 | |
M1006T | - | 6.1/2.6 | 8.9 LB-FT | - | 2 / .5 | B | 2.1安培 | 2 / .5 | 新台幣53,065元 | |
M1007T | - | 8/3 | 8.5 LB-FT | - | 3.75 | B | 1.9安培 | 3.75 | 新台幣56,978元 | |
M1008T | - | 13.2/5 | 19 LB-FT | - | 5-1.3 | F | 3.6安培 | 5-1.3 | 新台幣68,593元 | |
M1009T | - | 20/7.5 | 31 LB-FT | - | 7.5/1.9 | B | 5.1安培 | 7.5/1.9 | 新台幣97,999元 | |
M1010T | - | 25/10 | 43 LB-FT | - | 10/2.5 | F | 3.4安培 | 10/2.5 | 新台幣111,082元 |