BALDOR MOTOR M3538/35 三相電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,0.5 hp,TEFC,56 框架 | AJ6XHV

BALDOR MOTOR M3538/35 三相電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,0.5 hp,TEFC,56 框架

有現貨
貨號:AJ6XHV 型號:M3538/35

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$25,218 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通用馬達
安培2.42-2.24/1.12
台面RG
分解扭矩7.38 LB-FT
課程F
擴展模組TEFC
Frame56
滿載扭矩1.52 LB-FT
HP.5
Hz60
絕緣F
領導9 18#
安裝F1
空載電流1.01安培
極數04
產量.5
段落3
功率因數58
調整B
RPM1740
溫度。 上升51度C
類別3511M
電壓208-230/460

送貨信息:

船重(kg) 11.25
原產地US

產品詳細說明:

  • 防爆等級/組:無
  • 堵轉扭矩:5.48 LB-FT
  • 銘牌號:NP1256L
  • 上拉扭矩:4.85磅-英尺
  • 起動電流:6.53安培

產品型號

產品型號Frame安培台面框架材質框架尺寸滿載電流滿載效率HP價錢
BALDOR MOTOR EM2276T 三相電機,230/460V,1200 RPM,60 Hz,7.5 hp,TEFC,254T 框架 | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5新台幣147,775元
BALDOR MOTOR EM2280T 三相電機,230/460V,900 RPM,60 Hz,5 hp,TEFC,254T 框架 | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V @ 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V--7.9A--新台幣182,855元
BALDOR MOTOR EM2332T 三相電機,230/460V,1200 RPM,60 Hz,10 hp,TEFC,256T 框架 | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10新台幣173,105元
BALDOR MOTOR EM2333T 三相電機,230/460 V,1800 RPM,60 Hz,15 hp,TEFC,254T 框架 | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15新台幣103,043元
BALDOR MOTOR EM2334T 三相電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,20 hp,TEFC,256T 框架 | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20新台幣124,930元
BALDOR MOTOR EM2334T-12 三相電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,20 hp,TEFC,256T 框架 | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20新台幣158,156元
BALDOR MOTOR EM2394T 三相電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,15 hp,TEFC,254T 框架 | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15新台幣126,855元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR MOTOR M3538/35 三相電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,0.5 hp,TEFC,56 框架
新台幣25,218元 /單元