項目 | IEC框架交流電機 |
安培@伏特 | 13.10 A @ 230 V @ 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V |
Frame | 112 |
頻率 | 50.00赫茲60.00赫茲 |
滿載電流 | 6.2A |
絕緣級別 | F |
IP等級 | IP55 |
速度 | 2885轉3490轉 |
速度類型 | 單速 |
船重(kg) | 32.85 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 安培@伏特 | Frame | 滿載電流 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EMM20186-APN | 21.60 A @ 690 V @ 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V | 200 | 21.6“ | 990轉991轉 | 新台幣148,607元 | |
EMM20226-APN | 24.90 A @ 690 V @ 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V | 200 | 24.9“ | 1191轉988轉990轉 | 新台幣175,036元 | |
EMVM13226D-PP | 5.10 A @ 400 V @ 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V | 132 | 5.1A | 975轉978轉 | 新台幣33,316元 | |
MM09114-APN | 2.10 A @ 460 V @ 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V | 90 | 2.1A | 1435轉1740轉 | 新台幣12,073元 | |
MM09152-APN | 2.60 A @ 460 V @ 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V | 90 | 2.6A | 2900轉3510轉 | 新台幣11,601元 | |
MM13554-APN | 10.90 A @ 400 V @ 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V | 132 | 6.3“ | 1465轉1769轉 | 新台幣29,664元 |