項目 | 定用途電機 |
安培 | 17.6/8.8 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 6 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56 |
滿載扭矩 | 3 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 4#16 A&J,2#18 B PH,1#14#4TH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.35安培 |
極數 | 02 |
產量 | 2 |
段落 | 1 |
功率因數 | 95 |
調整 | U |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 88度C |
類別 | 3524LC |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 18.9 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |