項目 | 潛水泵 |
安培 | 42.0 A @ 115伏21.0 A @ 230伏 |
基本類型 | 沒有安裝 |
職責等級 | 15分鐘 |
Frame | 210TY |
框架材質 | 鐵 |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
極數 | 6 |
產量 | 3.000馬力 |
總長度 | 32.41“ |
段落 | 1 |
服務因素 | 1.15 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
電壓 | 115伏230伏 |
船重(kg) | 171.45 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 基本類型 | Frame | 極數 | 產量 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL50104SM | 16.2 A @ 115伏8.1 A @ 230伏 | 死板 | 180TY | 4 | 1.000馬力 | 25.94“ | 115伏230伏 | 新台幣259,814元 | |
SUL50106SM | 17.2 A @ 115伏8.6 A @ 230伏 | 沒有安裝 | 180TY | 6 | 1.000馬力 | 28“ | 230伏115伏 | 新台幣273,088元 | |
SUL50204SM | 28.8 A @ 115伏14.4 A @ 230伏 | 沒有安裝 | 180TY | 4 | 2.000馬力 | 28“ | 230伏115伏 | 新台幣290,900元 | |
蘇爾50304 | 40.0 A @ 115伏20.0 A @ 230伏 | 沒有安裝 | 180TY | 4 | 3.000馬力 | 28“ | 115伏230伏 | 新台幣370,293元 | |
蘇爾50504 | 30.0A | 沒有安裝 | 180TY | 4 | 5.000馬力 | 31.69“ | 230V | 新台幣486,118元 |