項目 | 潛水泵 |
安培 | 22.6 A @ 230伏11.3 A @ 460伏 |
基本類型 | 沒有安裝 |
職責等級 | 15分鐘 |
Frame | 210TY |
框架材質 | 鐵 |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | M |
極數 | 6 |
產量 | 7.500馬力 |
總長度 | 33.82“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 157.5 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 電壓 | 安培 | 基本類型 | 職責等級 | Frame | 極數 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM20754 | 230伏460伏 | 20.8 A @ 230伏10.4 A @ 460伏 | 沒有安裝 | 15分鐘 | 210TY | 4 | 7.500馬力 | 33.82“ | 新台幣227,982元 | |
SUM21004 | 230伏460伏 | 26.0 A @ 230伏13.0 A @ 460伏 | 沒有安裝 | 15分鐘 | 210TY | 4 | 10.000馬力 | 33.82“ | 新台幣265,907元 | |
SUM21004-4 | 230伏460伏 | 26.0 A @ 230伏13.0 A @ 460伏 | 沒有安裝 | 15分鐘 | 210TY | 4 | 10.000馬力 | 33.82“ | 新台幣265,907元 | |
SUM21504 | 230伏460伏 | 40.2 A @ 230伏20.1 A @ 460伏 | 沒有安裝 | 15分鐘 | 210TY | 4 | 15.000馬力 | 33.82“ | 新台幣344,833元 | |
SUM21504-4 | 230伏460伏 | 40.2 A @ 230伏20.1 A @ 460伏 | 沒有安裝 | 15分鐘 | 210TY | 4 | 15.000馬力 | 33.82“ | 新台幣344,833元 | |
SUM70104SM | 230伏460伏 | 3.4 A @ 230伏1.7 A @ 460伏 | 沒有安裝 | 15分鐘 | 180TY | 4 | 1.000馬力 | 28“ | 新台幣215,019元 | |
SUM70154SM | 230伏460伏 | 4.6 A @ 230伏2.3 A @ 460伏 | 沒有安裝 | 15分鐘 | 180TY | 4 | 1.500馬力 | 28“ | 新台幣221,237元 |