項目 | 潛水泵 |
安培 | 51.7A |
基本類型 | 沒有安裝 |
職責等級 | 15分鐘 |
Frame | 250TY |
框架材質 | 鐵 |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | M |
極數 | 4 |
產量 | 40.000馬力 |
總長度 | 37.34“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
電壓 | 460V |
船重(kg) | 247.05 |
船高(厘米) | 125.73 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 基本類型 | Frame | 極數 | 產量 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM73004-4 | 79.8 A @ 230伏39.9 A @ 460伏 | 沒有安裝 | 250TY | 4 | 30.000馬力 | 37.34“ | 230伏460伏 | 新台幣669,959元 | |
SUM73006-4 | 40.7A | 沒有安裝 | 320TY | 6 | 30.000馬力 | 43.12“ | 460V | 新台幣1,032,014元 | |
SUM75004-4 | 64.3A | 沒有安裝 | 320TY | 4 | 50.000馬力 | 43.12“ | 460V | 新台幣1,061,452元 | |
SUM75004SM-4 | 64.3A | 沒有安裝 | 320TY | 4 | 50.000馬力 | 42.5“ | 460V | 新台幣1,061,452元 | |
SUM75006-4 | 65.9A | 沒有安裝 | 320TY | 6 | 50.000馬力 | 43.12“ | 460V | 新台幣1,151,072元 | |
SUM76004-4 | 74.9A | 沒有安裝 | 320TY | 4 | 60.000馬力 | 43.12“ | 460V | 新台幣1,357,575元 | |
SUM77504-4 | 91.3A | 沒有安裝 | 320TY | 4 | 75.000馬力 | 43.12“ | 460V | 新台幣1,760,042元 |