項目 | 剎車馬達 |
安培 | 2.42-2.24/1.12 |
台面 | N |
分解扭矩 | 7.38 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 1.52 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
安裝 | F3 |
空載電流 | 1.01安培 |
極數 | 04 |
產量 | .5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 58 |
調整 | B |
RPM | 1740 |
溫度。 上升 | 51度C |
類別 | 3511M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-5S | 04 | .8 | 7.34 LB-FT | .5 | - | 58 | A | 1740 | 新台幣59,331元 | |
VBM3542-S | 04 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5 LB-FT | .75 | - | 73 | J | 1750 | 新台幣61,715元 | |
VEBM3546-5S | 4 | 1.2A | - | 1.000馬力 | 14.37“ | 71 | - | - | 新台幣69,052元 | |
VEBM3546-S | 4 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 1.000馬力 | 14.37“ | 71 | - | - | 新台幣69,052元 | |
VEBM3546T-S | 4 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 1.000馬力 | 14.43“ | 71 | - | - | 新台幣69,602元 | |
VEBM3554-S | 4 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | 1.500馬力 | 15.37“ | 73 | - | - | 新台幣74,860元 | |
VEBM3554T-5S | 4 | 1.8A | 19.1 LB-FT | 1.500馬力 | 15.43“ | 73 | - | - | 新台幣75,349元 |