項目 | 重型電機 |
安培 | 4.6-4.2/2.1 |
台面 | N |
分解扭矩 | 18.9 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145TC |
滿載扭矩 | 4.49 LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.21安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1.5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 76 |
調整 | K |
RPM | 1760 |
溫度。 上升 | 38度C |
類別 | 0530M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 31.95 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP2276T | 5.84安培 | 21.4/10.7 | 99.2 LB-FT | 06 | 惠普7.5 | - | 3 | 71 | 新台幣170,583元 | |
VECP2332T | 7.15安培 | 28.4/14.2 | 144 LB-FT | 06 | 惠普10 | - | 3 | 72 | 新台幣213,517元 | |
VECP2333T | 7.56安培 | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 04 | 惠普15 | - | 3 | 83 | 新台幣164,888元 | |
VECP2333T-4 | 7.56安培 | 18.1 | 153 LB-FT | 04 | 惠普15 | - | 3 | 83 | 新台幣164,888元 | |
VECP2334T | 9.41安培 | 48/24 | 213 LB-FT | 04 | 惠普20 | - | 3 | 84 | 新台幣174,806元 | |
VECP2334T-4 | 9.4安培 | 24 | 213 LB-FT | 04 | 惠普20 | - | 3 | 84 | 新台幣174,806元 | |
VECP3580-4 | 0.68安培 | 1.4 | 6.5 LB-FT | 02 | 1 | - | 3 | 82 | 新台幣50,323元 |