項目 | 重型電機 |
安培 | 17 |
台面 | N |
分解扭矩 | 119 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 254TC |
滿載扭矩 | 22.2 LB-FT |
油脂種類 | 寶力士EM |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
卡瓦 | 1.6 |
領導 | 3 12# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 4.94安培 |
極數 | 02 |
產量 | 惠普15 |
段落 | 3 |
功率因數 | 91 |
調整 | N |
RPM | 3510 |
Temp.溫度Code碼 | T3 |
溫度。 上升 | 55度C |
類別 | 0934M |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 136.8 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 安培 | 分解扭矩 | HP | IP等級 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP82333T-4 | - | 17.6 | 171 LB-FT | 15 | - | 6.41安培 | 04 | 惠普15 | 新台幣166,840元 | |
VECP82334T-4 | 23.1 | - | - | 20馬力 | 54,56 | - | - | - | 新台幣176,853元 | |
VECP83583T-4 | - | 2 | 10.8 LB-FT | 1.5 | - | 0.88安培 | 02 | 1.5 | 新台幣57,970元 | |
VECP83584T-4 | - | 2.1 | 18.9 LB-FT | 1.5 | - | 1.21安培 | 04 | 1.5 | 新台幣60,305元 | |
VECP83586T-4 | - | 2.4 | 12.4 LB-FT | 2 | - | 0.823安培 | 02 | 2 | 新台幣63,568元 | |
VECP83587T-4 | - | 2.8 | 26.6 LB-FT | 2 | - | 1.64安培 | 04 | 2 | 新台幣62,865元 | |
VECP83660T-4 | - | 3.4 | 19.1 LB-FT | 3 | - | 0.8安培 | 02 | 惠普3 | 新台幣77,229元 |