項目 | 重型電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 25.4 A @ 208 V @ 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
分解扭矩 | 134 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 215TC |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 12.0A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
最大。 速度 | 2,700轉 |
電機類型 | 3752M |
極數 | 4 |
產量 | 10.000馬力 |
總長度 | 21.26“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 85 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,770轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 66.15 |
船高(厘米) | 44.13 |
船長(厘米) | 66.99 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | Frame | 滿載電流 | 電機類型 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDM3710T | 80 | 20.0 A @ 208 V @ 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V | 70.9 LB-FT | 213TC | 9.5A | 3738M | 7.500馬力 | 19.76“ | 新台幣96,553元 |