項目 | 沖洗馬達 |
安培 | 5.9-5.6/2.8 |
台面 | N |
分解扭矩 | 26.5 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145TC |
滿載扭矩 | 5.91 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.59安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
功率因數 | 76 |
調整 | A |
RPM | 1755 |
溫度。 上升 | 55度C |
類別 | 3536M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 24.75 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 調整 | 安培 | 分解扭矩 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 擴展模組 | Frame | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESWDM3546 | K | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1745 | 101攝氏度 | 3524M | TENV | 56C | 新台幣63,164元 | |
VESWDM3554 | G | 4.4-4.2/2.1 | 20.8 LB-FT | 1755 | 92度C | 3533M | TENV | 56C | 新台幣60,004元 | |
VESWDM3554T | C | 4.4-4.2/2.1 | 20.8 LB-FT | 1755 | 92度C | 3533M | TENV | 145TC | 新台幣60,004元 |