項目 | 沖洗馬達 |
安培 | 6-5.8/2.9 |
台面 | N |
分解扭矩 | 23.9 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145TC |
滿載扭矩 | 5.95 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.82安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
功率因數 | 73 |
調整 | H |
RPM | 1755 |
溫度。 上升 | 74攝氏度 |
類別 | 3530M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 21.15 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載效率 | 安培 | 分解扭矩 | HP | IP等級 | 電機類型 | 安裝類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEFWDM3546 | - | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | - | 3520M | - | - | 新台幣99,758元 | ||
VEFWDM3546T | - | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | - | - | - | 1安培 | 新台幣100,499元 | ||
VEFWDM3554T | - | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.5 | - | - | - | 1.37安培 | 新台幣107,801元 | ||
VEWDM3538 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣81,506元 | ||
VEWDM3542 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣89,720元 | ||
VEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89安培 | 新台幣97,135元 | ||
VEWDM3546T | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89安培 | 新台幣97,876元 |