項目 | 立式泵電機 |
安培 | 92/46 |
台面 | N |
分解扭矩 | 357 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 324馬力 |
滿載扭矩 | 118 LB-FT |
HP | 40 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 8# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 16.8安培 |
極數 | 04 |
產量 | 40 |
段落 | 3 |
功率因數 | 86 |
調整 | T |
RPM | 1775 |
溫度。 上升 | 62度C |
類別 | 1260M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 279 |
船高(厘米) | 58.42 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHECP2333T | 7.56安培 | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 04 | 15 | - | 3 | 83 | 新台幣224,733元 | |
VHECP2334T | 9.41安培 | 48/24 | 213 LB-FT | 04 | 20 | - | 3 | 84 | 新台幣234,759元 | |
VHECP2394T | 5.9安培 | 34.4/17.2 | 103 LB-FT | 02 | 15 | - | 3 | 88 | 新台幣233,658元 | |
VHECP3660T | 1.36安培 | 7/3.5 | 24.2 LB-FT | 02 | 3 | - | 3 | 89 | 新台幣120,497元 | |
VHECP3661T | 2.14安培 | 8.6-8.2/4.1 | 33.1 LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 77 | 新台幣107,903元 | |
VHECP3663T | 2.08安培 | 11.4/5.7 | 40.1 LB-FT | 02 | 5 | - | 3 | 90 | 新台幣146,327元 | |
VHECP3665T | 3.15安培 | 14-13.2/6.6 | 48.3 LB-FT | 04 | 5 | - | 3 | 79 | 新台幣135,506元 |