項目 | 通用馬達 |
安培 | 29/14.5 |
台面 | N |
分解扭矩 | 14 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 182TC |
滿載扭矩 | 4.5 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 4#14 A PH,2#16 B PH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 5.5安培 |
極數 | 02 |
產量 | 3 |
段落 | 1 |
功率因數 | 87 |
調整 | V |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 95度C |
類別 | 3634L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 32.85 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL3400 | 04 | 3.8/1.9 | 1.38 LB-FT | .17 | 57 | T | 1725 | 61攝氏度 | 新台幣35,704元 | |
KL3401 | 06 | 4.6/2.3 | 2.18 LB-FT | .17 | 52 | S | 1140 | 62度C | 新台幣49,965元 | |
KL3403 | 04 | 5/2.5 | 2.13 LB-FT | .25 | 57 | Y | 1725 | 70攝氏度 | 新台幣36,731元 | |
KL3405 | 02 | 6 / 3.2-3 | - | .33 | 68 | U | 3450 | - | 新台幣33,880元 | |
VL3501 | 04 | 6/3 | 2.95 LB-FT | .33 | 60 | Y | 1725 | 83攝氏度 | 新台幣23,409元 | |
VL3503 | 02 | 7/3.5 | 2.3 LB-FT | .5 | 72 | N | 3450 | 84度C | 新台幣21,671元 | |
VL3504 | 04 | 7.4/3.7 | 4.13 LB-FT | .5 | 66 | AH | 1725 | 77度C | 新台幣25,092元 |