項目 | 立式泵電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 25.0 A @ 230伏12.5 A @ 460伏 |
基本類型 | 沒有安裝 |
分解扭矩 | 87 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 254LP |
框架材質 | 鐵 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 12.5A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
最大。 速度 | 2,700轉 |
電機類型 | 0748M |
極數 | 4 |
產量 | 10.000馬力 |
總長度 | 22.51“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 82 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,760轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 103.95 |
船高(厘米) | 44.77 |
船長(厘米) | 72.71 |
船寬(厘米) | 46.04 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 速度 | 同步速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威樂CP2333T | 15.000馬力 | 38.0 A @ 208 V @ 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V | - | 25.73“ | 83 | 1,765轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 新台幣275,230元 | |
威樂CP2334T | 20.000馬力 | 52.0 A @ 208 V @ 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | - | 25.73“ | 83 | 1,770轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 新台幣285,257元 | |
威樂CP2394T | 15.000馬力 | 38.0 A @ 208 V @ 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V | 87.8 LB-FT | 25.73“ | 91 | 3,510轉 | 3,600轉 | 460伏230伏 | 新台幣284,125元 | |
威樂CP3660T | 3.000馬力 | 6.8 A @ 230伏3.4 A @ 460伏 | - | 22.18“ | 92 | 3,500轉 | 3,600轉 | 230伏460伏 | 新台幣153,663元 | |
威樂CP3661T | 3.000馬力 | 8.6 A @ 208 V @ 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V | - | 22.18“ | 77 | 1,755轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 新台幣157,086元 | |
威樂CP3663T | 5.000馬力 | 11.4 A @ 230伏5.7 A @ 460伏 | 40.1 LB-FT | 22.18“ | 90 | 3,490轉 | 3,600轉 | 230伏460伏 | 新台幣169,161元 | |
威樂CP3665T | 5.000馬力 | 14.0 A @ 208 V @ 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V | - | 22.18“ | 79 | 1,750轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 新台幣158,340元 |